東京パーツセンター
東京パーツセンターの キャスター
東京パーツセンターの プレート式キャスター
東京パーツセンターの プレート式 自在車キャスター
キャスパッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
37160864
品番
CAPF50B
参考基準価格(税別)
¥2,542
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
車輪径(Φmm)
50
取付座(mm)
74×61
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
63
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
320-0833
仕様
プレート式
色
黒
質量(g)
300
車輪幅(mm)
70
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
8.5
車輪径D(Φmm)
50
車輪タイプ
双輪