キャスパッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 注文コード37160873 品番CAPF50UB
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る

走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。

車輪径(Φmm)50 取付座(mm)74×61 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)63 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番320-0841 仕様プレート式 質量(g)300 車輪幅(mm)70 ストッパーなし 取付穴径P(mm)8.5 車輪径D(Φmm)50 特性静音 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする