東京パーツセンター
東京パーツセンターの キャスター
東京パーツセンターの プレート式キャスター
東京パーツセンターの プレート式 自在車キャスター
キャスパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
注文コード
37160916
品番
CAPF75UW
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,856
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
74×61
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
92
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
320-0892
仕様
プレート式
色
白
質量(g)
460
車輪幅(mm)
85
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
8.5
車輪径D(Φmm)
75
特性
静音
車輪タイプ
双輪