東京パーツセンター
東京パーツセンターの キャスター
東京パーツセンターの プレート式キャスター
東京パーツセンターの プレート式 自在車キャスター
キャスパッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37160934
品番
CAPS50UW
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,942
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
車輪径(Φmm)
50
取付座(mm)
74×61
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
63
材質(車輪)
ナイロン
仕様
プレート式
トラスコ品番
320-0914
色
白
質量(g)
300
車輪幅(mm)
70
取付座A×B(mm)
74×61
ストッパー
なし
取付高H(mm)
63
取付穴径P(mm)
8.5
取付ピッチX×Y(mm)
55×42
車輪径D(Φmm)
50
特性
静音
車輪タイプ
双輪