キャスパッド(ナイロン車輪・アジャスター付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37160943 品番 CAPS50W
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)¥4,256 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。

車輪径(Φmm)50 取付座(mm)74×61 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)63 材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式 トラスコ品番305-3890 質量(g)300 車輪幅(mm)70 取付座A×B(mm)74×61 ストッパーなし 取付高H(mm)63 取付穴径P(mm)8.5 取付ピッチX×Y(mm)55×42 車輪径D(Φmm)50 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする