CAPS75UW キャスパッド 東京パーツセンター 37160952 CAPS75UW キャスパッド 東京パーツセンター 37160952 CAPS75UW キャスパッド 東京パーツセンター 37160952

キャスパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37160952 品番 CAPS75UW
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,598円となります。
参考基準価格(税別)¥7,028 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。

車輪径(Φmm)75 取付座(mm)74×61 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)92 材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式 トラスコ品番320-0922 質量(g)460 車輪幅(mm)85 取付座A×B(mm)74×61 ストッパーなし 取付高H(mm)92 取付穴径P(mm)8.5 取付ピッチX×Y(mm)55×42 車輪径D(Φmm)75 特性静音 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする