東京パーツセンター
東京パーツセンターの キャスター
東京パーツセンターの ねじ込み式キャスター
東京パーツセンターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
キャスパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M12×1.75
注文コード
37160995
品番
CNBF50W
参考基準価格(税別)
¥1,658
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
車輪径(Φmm)
50
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
67
トラスコ品番
320-0949
仕様
ねじ込み式、自在車
色
白
質量(g)
230
車輪幅(mm)
70
ねじピッチ(mm)
1.75
車輪タイプ
双輪