※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京パーツセンター
東京パーツセンターの キャスター
東京パーツセンターの ねじ込み式キャスター
東京パーツセンターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
キャスパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M16×2.00
注文コード
37161004
品番
CNBF75B
参考基準価格(税別)
¥2,342
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
車輪径(Φmm)
75
ねじ径
M16×2.00
軸長(mm)
35
取付高(mm)
96
トラスコ品番
320-0957
仕様
ねじ込み式、自在車
色
黒
質量(g)
360
車輪幅(mm)
85
ねじピッチ(mm)
2.00
車輪タイプ
双輪