※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京パーツセンター
東京パーツセンターの キャスター
東京パーツセンターの ねじ込み式キャスター
東京パーツセンターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
キャスパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M16×2.00
注文コード
37161013
品番
CNBF75UB
参考基準価格(税別)
¥3,258
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
車輪径(Φmm)
75
ねじ径
M16×2.00
軸長(mm)
35
取付高(mm)
96
トラスコ品番
305-3971
仕様
ねじ込み式
色
黒
質量(g)
390
車輪幅(mm)
85
ねじピッチ(mm)
2.00
特性
静音
車輪タイプ
双輪