東京パーツセンター
東京パーツセンターの キャスター
東京パーツセンターの ねじ込み式キャスター
東京パーツセンターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
キャスパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37161056
品番
CNBS50W
参考基準価格(税別)
¥2,972
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
車輪径(Φmm)
50
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
67
仕様
ねじ込み式、自在車
トラスコ品番
305-3997
色
白
質量(g)
230
車輪幅(mm)
70
ねじピッチ(mm)
1.75
車輪タイプ
双輪