東京パーツセンター
東京パーツセンターの キャスター
東京パーツセンターの ねじ込み式キャスター
東京パーツセンターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
キャスパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37161074
品番
CNBS75W
参考基準価格(税別)
¥4,286
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
車輪径(Φmm)
75
ねじ径
M16×2.00
軸長(mm)
35
取付高(mm)
96
仕様
ねじ込み式、自在車
トラスコ品番
305-4004
色
白
質量(g)
360
車輪幅(mm)
85
ねじピッチ(mm)
2.00
車輪タイプ
双輪