東京パーツセンター
東京パーツセンターの キャスター
東京パーツセンターの プレート式キャスター
東京パーツセンターの プレート式 自在車キャスター
キャスパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
37161101
品番
CNPF50UW
参考基準価格(税別)
¥2,458
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
車輪径(Φmm)
50
取付座(mm)
74×61
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
63
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
320-0663
仕様
プレート式
色
白
質量(g)
270
車輪幅(mm)
70
取付座A×B(mm)
74×61
ストッパー
なし
取付高H(mm)
63
取付穴径P(mm)
8.5
取付ピッチX×Y(mm)
55×42
車輪径D(Φmm)
50
特性
静音
車輪タイプ
双輪