東京パーツセンター
東京パーツセンターの キャスター
東京パーツセンターの プレート式キャスター
東京パーツセンターの プレート式 自在車キャスター
キャスパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37161406
品番
CNPS75W
参考基準価格(税別)
¥4,372
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
74×61
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
92
材質(車輪)
ナイロン
仕様
プレート式
トラスコ品番
305-4021
色
白
質量(g)
390
車輪幅(mm)
85
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
8.5
車輪径D(Φmm)
75
車輪タイプ
双輪