曜日別特売
S-3650-50 枠付オールステンレス重量車 S-3650シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社) 37161451

S-3650-50 枠付オールステンレス重量車 S-3650シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社) 37161451
S-3650-50 枠付オールステンレス重量車 S-3650シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社) 37161451
S-3650-50 枠付オールステンレス重量車 S-3650シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社) 37161451

枠付オールステンレス重量車 S-3650シリーズ コ型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)50
内容量1個注文コード37161451品番S-3650-50
参考基準価格(税別)¥17,250販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。
ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。

用途フラットバー用。タイプコ型車輪径(Φmm)50トラスコ品番356-1381質量(kg)0.49車輪幅(mm)20取付座A×B(mm)100×30シリーズS-3650シリーズ取付高H(mm)62取付穴径P(mm)15×11取付ピッチ(mm)75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする