MK(丸喜金属本社)
枠付オールステンレス重量車 S-3650シリーズ コ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
75
110
150
200
50
60
75
90
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37161494
品番
S-3650-75
参考基準価格(税別)
¥25,930
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。
ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
用途
フラットバー用。
タイプ
コ型
車輪径(Φmm)
75
トラスコ品番
356-1402
質量(kg)
0.94
車輪幅(mm)
20
取付座A×B(mm)
120×30
シリーズ
S-3650シリーズ
取付高H(mm)
88
取付穴径P(mm)
15×11
取付ピッチ(mm)
85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。