曜日別特売
C-2150-150 マルコン枠付重量車 C-2150シリーズ MK(丸喜金属本社) 37161616

C-2150-150 マルコン枠付重量車 C-2150シリーズ MK(丸喜金属本社) 37161616
C-2150-150 マルコン枠付重量車 C-2150シリーズ MK(丸喜金属本社) 37161616
C-2150-150 マルコン枠付重量車 C-2150シリーズ MK(丸喜金属本社) 37161616

マルコン枠付重量車 C-2150シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)130
内容量1個注文コード37161616品番C-2150-150
参考基準価格(税別)¥43,680販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。

用途トロ車用。シリーズC-2150シリーズ車輪径(Φmm)130トラスコ品番356-0538質量(kg)6.0車輪幅(mm)43取付座A×B(mm)250×60.0取付高H(mm)155取付穴径P(mm)35×20取付ピッチ(mm)185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする