MK(丸喜金属本社)
マルコン枠付重量車 C-2150シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
170
100
130
170
75
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37161625
品番
C-2150-200
参考基準価格(税別)
¥98,660
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途
トロ車用。
シリーズ
C-2150シリーズ
車輪径(Φmm)
170
トラスコ品番
356-0546
質量(kg)
10.5
車輪幅(mm)
50
取付座A×B(mm)
290×70.0
取付高H(mm)
200
取付穴径P(mm)
35×20
取付ピッチ(mm)
216