MK(丸喜金属本社)
枠無重量車 C-2450シリーズ コ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
車輪径D(Φmm)
120
105
120
150
200
50
60
75
90
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37161652
品番
C-2450-120
参考基準価格(税別)
¥15,980
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
フラットバー用。
タイプ
コ型
車輪径D(Φmm)
120
トラスコ品番
354-3765
適合機種
C-2350-120
質量(kg)
1.26
シリーズ
C-2450シリーズ
車輪幅B(mm)
27
ボス幅B1(mm)
31
穴径(mm)
(F)16