鋳物キャスター ゴム車輪 固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37161826 品番 AU-200
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

中荷重用鋳物タイプのキャスターです。
鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(kg)220 取付座(mm)210×83 取付ピッチ(mm)165 取付高(mm)255 材質(車輪)ゴム 仕様固定式 トラスコ品番107-5101 荷重種別中荷重 質量(kg)4.6 車輪幅(mm)45 ストッパーなし 取付穴径P(mm)13 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする