京町産業車輌
京町産業車輌の キャスター
京町産業車輌の プレート式キャスター
京町産業車輌の プレート式 自在車キャスター
鋳物キャスター ゴム車輪 自在式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37161853
品番
AJ-130
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
中荷重用鋳物タイプのキャスターです。
鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(kg)
145
取付座(mm)
135×135
取付ピッチ(mm)
102×102
取付高(mm)
187
材質(車輪)
ゴム
仕様
自在式
トラスコ品番
107-4946
荷重種別
中荷重
質量(kg)
3.8
車輪幅(mm)
42
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
13
特性
静音
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪