※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式 自在車キャスター
低床重荷重用キャスター 自在式
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37161905
品番
HJ-75U-MC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃〜120℃まで使用可能です。
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
100×100
取付ピッチ(mm)
63×63〜78×78
取付高(mm)
108
材質(車輪)
モノマーキャスティングナイロン
仕様
プレート式、自在式、低床式
トラスコ品番
137-2319
軸径(Φmm)
10
荷重種別
重荷重
質量(kg)
1.2
リム幅(mm)
39
取付穴(mm)
10.5X21
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
43
特性
耐油性
偏心(mm)
25
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪