鋳物重量用キャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37161984 品番 MHA-MG250X90
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。
主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。

車輪径(Φmm)250 許容荷重(kg)670 取付座(mm)200×200 取付ピッチ(mm)155×155 取付高(mm)315 材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、自在式 トラスコ品番305-3113 質量(kg)17.1 車輪幅(mm)89 取付座A×B(mm)200×200 ストッパーなし 取付高H(mm)315 取付穴径P(mm)15 金具高さH(mm)190 取付座厚さt(mm)14 取付ピッチX×Y(mm)155×155 車輪径D(Φmm)250 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする