※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 自在車キャスター
鋳物重量用キャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37161993
品番
MHA-MG300X75
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。
主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。
車輪径(Φmm)
300
許容荷重(kg)
685
取付座(mm)
195×195
取付ピッチ(mm)
155×155
取付高(mm)
375
材質(車輪)
ゴム
仕様
プレート式、自在式
トラスコ品番
305-3130
質量(kg)
16.5
車輪幅(mm)
76
取付座A×B(mm)
195×195
ストッパー
なし
取付高H(mm)
375
取付穴径P(mm)
15
金具高さH(mm)
225
取付座厚さt(mm)
15
取付ピッチX×Y(mm)
155×155
車輪径D(Φmm)
300
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪