※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
鋳物重量用キャスター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37162002
品番
MHA-MK150X75
参考基準価格(税別)
¥53,750
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。
主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
345
取付座(mm)
166×106
取付ピッチ(mm)
135×73
取付高(mm)
210
材質(車輪)
ゴム
仕様
プレート式、固定式
トラスコ品番
305-3148
質量(kg)
5.6
車輪幅(mm)
76
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
13
金具高さH(mm)
135
取付座厚さt(mm)
11.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪