※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
鋳物重量用キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37162011
品番
MHA-MK200X75
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。
主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
450
取付座(mm)
192×106
取付ピッチ(mm)
160×70
取付高(mm)
255
材質(車輪)
ゴム
仕様
プレート式、固定式
トラスコ品番
305-3156
質量(kg)
7.3
車輪幅(mm)
76
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
15
金具高さH(mm)
155
取付座厚さt(mm)
12
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪