鋳物重量用キャスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37162036 品番 MHA-MK300X100
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。
主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。

車輪径(Φmm)300 許容荷重(daN)900 取付座(mm)220×155 取付ピッチ(mm)183×90 取付高(mm)355 材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、固定式 トラスコ品番305-3172 質量(kg)18.7 車輪幅(mm)102 金具仕上ステンレス ストッパーなし 取付穴径P(mm)18 金具高さH(mm)205 取付座厚さt(mm)14 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする