ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
鋳物重量用キャスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37162045
品番
MHA-MK300X75
参考基準価格(税別)
¥91,250
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。
主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。
車輪径(Φmm)
300
許容荷重(daN)
685
取付座(mm)
210×107
取付ピッチ(mm)
173×63
取付高(mm)
375
材質(車輪)
ゴム
仕様
プレート式、固定式
トラスコ品番
305-3181
質量(kg)
13
車輪幅(mm)
76
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
15
金具高さH(mm)
225
取付座厚さt(mm)
12.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪