車輪径(Φmm)300
許容荷重(kg)1130
取付座(mm)195×195
取付ピッチ(mm)155×155
取付高(mm)375
材質(車輪)ウレタン
仕様プレート式、自在式
トラスコ品番305-3237
質量(kg)18.9
車輪幅(mm)76
取付座A×B(mm)195×195
ストッパーなし
取付高H(mm)375
取付穴径P(mm)15
金具高さH(mm)225
取付座厚さt(mm)14
取付ピッチX×Y(mm)155×155
車輪径D(Φmm)300
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪