UHG-65GFB 低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター 37162343 UHG-65GFB 低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター 37162343

低床式重荷重用キャスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37162343 品番 UHG-65GFB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)400 取付座(mm)100×100 取付ピッチ(mm)78×78 取付高(mm)97 材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)車 仕様プレート式、自在式、低床式 トラスコ品番283-3514 形状自在車 荷重種別重荷重 質量(kg)1.58 車輪幅(mm)48 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×100 ストッパーなし 取付高H(mm)97 偏芯E(mm)14 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)54 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする