※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37162352 品番 UHG-65MC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)600 取付座(mm)100×100 取付ピッチ(mm)78×78 取付高(mm)97 材質(車輪)MCナイロン 仕様プレート式、自在式、低床式 トラスコ品番283-3522 荷重種別重荷重 質量(kg)1.54 車輪幅(mm)48 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×100 ストッパーなし 偏芯E(mm)14 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする