※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
低床式重荷重用キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37162377
品番
UHG-75GFB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
500
取付座(mm)
100×100
取付ピッチ(mm)
78×78
取付高(mm)
107
材質(車輪)
強化ナイロン(ベアリング入)車
仕様
プレート式、自在式、低床式
トラスコ品番
283-3557
形状
自在車
荷重種別
重荷重
質量(kg)
1.56
車輪幅(mm)
48
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
10.5
取付寸法X×Y(mm)
78×78
取付座A×B(mm)
100×100
ストッパー
なし
取付高H(mm)
107
偏芯E(mm)
14
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
54
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)