低床重荷重用キャスター 自在

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37162404 品番 HJ-50B-MC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃〜120℃まで使用可能です。

車輪径(Φmm)50 取付座(mm)82×82 取付ピッチ(mm)55×55〜65×65 取付高(mm)78 材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 仕様プレート式、自在式、低床式 トラスコ品番137-2246 軸径(Φmm)8 荷重種別重荷重 質量(kg)0.6 リム幅(mm)32.5 取付穴(mm)9.5X16.5 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)36 特性耐油性 偏心(mm)18 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする