SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 自在車キャスター
低床重荷重用キャスター 自在式
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37162413
品番
HJ-50U-MC
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃〜120℃まで使用可能です。
車輪径(Φmm)
50
取付座(mm)
82×82
取付ピッチ(mm)
55×55〜65×65
取付高(mm)
78
材質(車輪)
モノマーキャスティングナイロン
仕様
プレート式、自在式、低床式
トラスコ品番
137-2254
軸径(Φmm)
8
荷重種別
重荷重
質量(kg)
0.6
リム幅(mm)
32.5
取付穴(mm)
9.5X16.5
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
36
特性
耐油性
偏心(mm)
18
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪