※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 自在車キャスター
重荷重用キャスター キャストナイロン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37162422
品番
LH-GSPO100K-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。
車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材です。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
6860
取付座(mm)
100×85
取付ピッチ(mm)
80×60
取付高(mm)
140
材質(車輪)
キャストナイロン
仕様
プレート式、自在式、低床式
トラスコ品番
353-5193
軸径(Φmm)
10
荷重種別
重荷重
質量(kg)
2.0
リム幅(mm)
40
取付穴(mm)
9
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
47
特性
耐摩耗性
偏心(mm)
45
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪