低床重荷重用固定キャスター ユニクロメッキ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37162447 品番 HK-50U-MC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃〜120℃まで使用可能です。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)2940 取付座(mm)85×58 取付ピッチ(mm)55×28 取付高(mm)78 材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 仕様プレート式、固定式、低床式 トラスコ品番137-2343 軸径(Φmm)8 荷重種別重荷重 質量(g)300 リム幅(mm)32.5 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 車輪取付幅(mm)36 特性耐油性 取付穴径(mm)9.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37162447
2019-10-01
用途:
設備周辺工事
株式会社中島製作所 様

低床重荷重ということで、高さを低く保ちたい場所にはもってこいです。
ただし、取り付けピッチはこれしかないのでしょうがないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする