SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
低床重荷重用固定キャスター 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37162492
品番
HK-75B-MC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃〜120℃まで使用可能です。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
490
取付座(mm)
95×72
取付ピッチ(mm)
63×40
取付高(mm)
108
材質(車輪)
モノマーキャスティングナイロン
仕様
プレート式、固定式、低床式
トラスコ品番
137-2394
軸径(Φmm)
10
荷重種別
重荷重
質量(g)
800
リム幅(mm)
39
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
490[500]
車輪取付幅(mm)
43
特性
耐油性
取付穴径(mm)
10.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪