車輪径(Φmm)80
許容荷重(daN)9800
取付座(mm)112×112
取付ピッチ(mm)85×85
取付高(mm)140
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
仕様プレート式、自在式、低床式
トラスコ品番353-5011
軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )
荷重種別重荷重
型式プレート式、自在式、低床式
質量(kg)2.24
許容荷重(kg)1000
リム幅(mm)40
取付穴(mm)11
ストッパーなし
許容荷重(N)9800
車輪取付幅(mm)43
特性耐摩耗性
偏心(mm)32
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪