重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37162553 品番 DHJ-100U-MC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

最大許容荷重は標準で1000kg。
旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)9800 取付座(mm)112×112 取付ピッチ(mm)85×85 取付高(mm)150 材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 仕様プレート式、自在式、低床式 トラスコ品番353-4995 軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り ) 荷重種別重荷重 型式プレート式、自在式、低床式 質量(kg)2.38 許容荷重(kg)1000 リム幅(mm)40 取付穴(mm)11 ストッパーなし 許容荷重(N)9800 車輪取付幅(mm)43 特性耐摩耗性 偏心(mm)32 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする