グリスニップル B型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 37162632 品番 GB701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
接続口径PT1/8(JIS) 寸法L(mm)約22 仕様キャップ付 トラスコ品番334-9829 材質真鍮 質量(g)37 タイプB型 質量(g/個)12.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37162632
2018-07-01
用途:
機械製作及びメンテナンス
アグリジーゼル 様

商品は良い。
パッケージは不要なので、バルク品での購入を希望する。

1人が参考にしています
対象商品:
37162641
2017-08-17
用途:
自動車ドラブシャフト潤滑

作業ミスで折損したニップルの交換のために購入。到着が早く助かりました。

対象商品:
37162641
2016-12-23
用途:
セロー250 のスイングアームに取付け
製造業

安くて、早く届くので良かったです。AZのグリスガンには、AZのニップルを使うように書いてあったので書い直しました。ガンにはピッタリはまりましたが抜けなくなってます。もうちょっと抜け易くできないでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする