※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L5BA008-92031 レバーブロック LB016用パーツ KITO(キトー) 37162702 L5BA008-92031 レバーブロック LB016用パーツ KITO(キトー) 37162702

レバーブロック LB016用パーツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番326-4955 注文コード37162702 品番L5BA008-92031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,840
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
品名カムガイド 適合機種LB016・LB025 質量(g)42 トラスコ品番326-4955

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37162702 L5BA008-92031 79909264 L5BA008-92032 レバーブロック L4・L5用部品 KITO(キトー) レバーブロック L4・L5用部品 KITO(キトー) 1個 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37162772
2023-06-09
用途:
キトレバーブロックLB016を修理

高木の伐採に長年使用したキトーレバーブロックのフックラッチがワイヤーに擦れて破損したため部品を交換した。規則でラッチが効かないものは使用できないので、部品交換だけで復活したので大変助かった。各分野で活躍するレバーブロックの定番モデルだが、部品がすぐ手に入る店が近所にないので、モノタロウは頼りになる。、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする