曜日別特売
PA-339 工進ドラムポンプSB用 吐出ホース 工進 37163122

PA-339 工進ドラムポンプSB用 吐出ホース 工進 37163122
PA-339 工進ドラムポンプSB用 吐出ホース 工進 37163122
PA-339 工進ドラムポンプSB用 吐出ホース 工進 37163122

工進ドラムポンプSB用 吐出ホース

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合SB-20
内容量1個注文コード37163122品番PA-339
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

ドラムポンプ交換用の純正ホース

用途交換用として適合SB-20トラスコ品番321-1754適合機種SB-20種別吐出ホース質量(g)60
注意
適合機種をよく確認してからお買い求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 灯油ポンプのホース交換に
農・林・水産業

ドラムポンプの吐出ホースの補修交換にピッタリ便利。

対象商品 : 37645657
2019-03-02
用途: 手廻しドラムポンプのホース交換

他メーカーのポンプを使用していますが、寸法が一致していたので購入しました。ホース交換は劣化による亀裂のためです。商品欄に寸法が記載してあり大変助かります。

対象商品 : 37645657
2019-01-27
用途: サイズが不明だったのですが、試しで買って、まだ使い道がありません。
農・林・水産業

サイズが不明だったのですが、試しで買って、まだ使い道がありません。
サイズを明記していただけたら、もう少し買いやすいでしょう。
使いやすいでしょう。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

サイト表記につきましてホースサイズを追記いたしました。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 37645657
2018-01-16
用途: 交換
個人のお客様

既存の物から交換で、特に問題もなくスムーズに作業出来ました。

対象商品 : 37645657
2015-02-18
用途: モノタロウブランドの手回しポンプに使用

4年くらい前に買ったロータリードラムポンプに使用、ホースに亀裂が入り
漏れてきたので、代わりのホースをホームセンター等で探しましたが見つからず
試しに買ってみました、サイズはジャストフットです。
メーカー製で丈夫に感じます。

2が参考にしています
対象商品 : 37163122
2015-01-20
用途: オイル交換

商品の耐久性がよければ、いいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする