※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 水道・空調配管用工具
スーパーツールの 配管用レンチ
スーパーツールの チェーンレンチ
スーパートング用替チェーン
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
857
注文コード
37163217
品番
STC2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥23,260
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
857
リンク数
27
適合機種
ST2.5
質量(kg)
2.29
トラスコ品番
283-5975