SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)の ヒーティングガン・シュリンク用品
SURE(石崎電機製作所)の ヒーティングガン・シュリンク用品交換部品
プラジェット用カーボンブラシセット
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
適合
PJ-203A、PJ-203A1、PJ-206A、PJ-206A1 PJ-208A、PJ-208A1、PJ-214A
注文コード
37163235
品番
KBS-1
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
PJ-203A、PJ-203A1、PJ-206A、PJ-206A1 PJ-208A、PJ-208A1、PJ-214A
仕様
プラジェットモーター用カーボンブラシ
トラスコ品番
302-9522
種別
カーボンブラシセット
質量(g)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブラシ寸法(mm)
W4.4xD4.0xH10(バネ長さ23)