SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)の ヒーティングガン・シュリンク用品
SURE(石崎電機製作所)の ヒーティングガン・シュリンク用品交換部品
プラジェット用カーボンブラシセット
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
適合
PJ-215A/216A/218A
注文コード
37163244
品番
KBS-2
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
PJ-215A/216A/218A
仕様
プラジェットモーター用カーボンブラシ
トラスコ品番
302-9531
適合機種
PJ-215A、PJ-216A、PJ-218A、PJ-230
種別
カーボンブラシセット
質量(g)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応