※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP371N ラチェットレンチ用パーツ(旧371用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37163506 GP371N ラチェットレンチ用パーツ(旧371用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37163506 GP371N ラチェットレンチ用パーツ(旧371用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37163506

ラチェットレンチ用パーツ(旧371用)

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 37163506 品番 GP371N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
品名ツメ 適合機種371 質量(g)6.9 トラスコ品番810-9374
注意
※旧371用のパーツです。
※本体が旧型であることをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37163454
2025-04-12
用途:
ラチェットハンドルのリペア
その他業種

スプリングが変形していたため交換。左右切り替えがスムーズになりました。他メーカーの12.7oツメ式ラチェットハンドルにも使えそうです。

対象商品:
37163506
2019-03-08
用途:
トルクレンチ使用時

メーカーはTONEではありませんがトルクレンチのラチェット爪?が欠けてしまい探していたらほぼピッタリで助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
36999216
2018-04-24
用途:
ボルト、ナット等の締めつけや取り外し
製造業

不具合もなく正常に作動しております。たいへん満足しております。

対象商品:
36999216
2017-12-15
用途:
ラチェットレンチの修理

本体の型番を調べたつもりだったんですが形状が微妙に違い適合しませんでした。ラチェット本体の画像も有ると調べるのに有難いです。

対象商品:
36999216
2015-03-07
用途:
旧式ラチェットハンドルの修理

GP371L(切り替えレバー)と一緒に購入し、左右切り替え部が壊れた旧式の
KTC製12.7mm角ラチェットハンドルの修理に購入しました。
本製品はTONE用なのでそのままではカムピンが穴に入りませんでしたが、
ヤスリで削って軸径を細くすることで交換する事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする