PIN3015S インパクトソケット用ピン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37163655 PIN3015S インパクトソケット用ピン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37163655 PIN3015S インパクトソケット用ピン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37163655 PIN3015S インパクトソケット用ピン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37163655

インパクトソケット用ピン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 37163655 品番 PIN3015S
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
径(Φmm)3.0 全長(mm)15 適合機種3KH-03〜05、3KH-03L〜05L 質量(g/本)1.0 トラスコ品番281-7004 質量(g)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03358372
2019-02-11
用途:
水道用鋳鉄管の締め付け
建設業・工事業

電動インパクトレンチのソケットの予備で購入したが、耐久性もあり問題なく使用できます。

対象商品:
37163646
2016-07-16
用途:
インパクトのピン交換

インパクトのピン…なくて探していました
良かった

対象商品:
03358372
2015-09-02
用途:
既設ピンの代わりに使用
川端商会 様 (サービス業)

既設ピンと変わりなく使っています。値段が安い分お買い得かも!

対象商品:
37163673
2014-04-12
用途:
ボルトの締結

いつも使っているものより、丈夫で長持ちなので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする