曜日別特売
PIN7075 インパクトソケット用ピン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37163761

PIN7075 インパクトソケット用ピン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37163761
PIN7075 インパクトソケット用ピン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37163761
PIN7075 インパクトソケット用ピン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37163761

インパクトソケット用ピン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード37163761品番PIN7075
参考基準価格(税別)¥225販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
径(Φmm)7.0全長(mm)75適合機種12AD-41~120質量(g/本)25.0トラスコ品番281-6997質量(g)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03358372
2019-02-11
用途: 水道用鋳鉄管の締め付け
建設業・工事業

電動インパクトレンチのソケットの予備で購入したが、耐久性もあり問題なく使用できます。

対象商品 : 37163646
2016-07-16
用途: インパクトのピン交換

インパクトのピン…なくて探していました
良かった

対象商品 : 03358372
2015-09-02
用途: 既設ピンの代わりに使用
川端商会サービス業

既設ピンと変わりなく使っています。値段が安い分お買い得かも!

対象商品 : 37163673
2014-04-12
用途: ボルトの締結

いつも使っているものより、丈夫で長持ちなので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする