スーパーツール
スーパーツールの バイス/クランプ/ハンドプレス
スーパーツールの バイス/クランプ/ハンドプレス関連品
スーパーツールの バイス/クランプ/ハンドプレス部品
シャコ万力用アダプタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37164136
品番
BCA150
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
質量(g)
60
適合機種
BC150・150E、CC100・100E
長さ(mm)
19.5
径(Φmm)
28
ねじ径(mm)
14.8
トラスコ品番
323-6048