※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの バイス/クランプ/ハンドプレス
スーパーツールの バイス/クランプ/ハンドプレス関連品
スーパーツールの バイス/クランプ/ハンドプレス部品
シャコ万力用アダプタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37164145
品番
BCA200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
質量(g)
80
適合機種
BC200・200E、CC125・125E
長さ(mm)
21.5
径(Φmm)
31
ねじ径(mm)
16.3
トラスコ品番
323-6056