※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの バイス/クランプ/ハンドプレス
スーパーツールの バイス/クランプ/ハンドプレス関連品
スーパーツールの バイス/クランプ/ハンドプレス部品
シャコ万力用アダプタ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37164154
品番
BCA250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
質量(g)
111
適合機種
BC250、CC150
長さ(mm)
24.0
径(Φmm)
35
ねじ径(mm)
18.3
トラスコ品番
323-6072